1/4″ snap ring bit holder, standard Clip

Nr art.: R.235
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
Rodzaj produktu Ratchet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu R.235
EAN / GTIN 3148510528502
Numer producenta R.235
Numer L L60130 393
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • With spring ring to hold the bits
  • for frequent changes
  • bright chrome plated

Cecha szcz.:

  • A [″]: 1/4
  • d [″]: 1/4
  • d [mm]: 11.3
  • L [mm]: 22
  • Square [″]: 1/4
  • [g]: 10