Plier wrench bi-material handle, 250 mm

Nr art.: PWF250CPEPB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk wersja płaska
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw maks. a 58 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 20
Kolor Czerwony; Czarny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych
Właściwości szybkie przestawianie
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 250 mm
Masa całkowita 570 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PWF250CPEPB
EAN / GTIN 3662424168703
Numer producenta PWF250CPEPB
Numer L L60130 10893
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Parallel jaws for wrench-like working
  • 20 different settings up to max. 58mm
  • Ingraved millimetre settings
  • 7° angle mechanism prevents slipping
  • Ratchet mechanism allows twice as fast adjustment vs. traditional water pump pliers
  • Profile design of 16.8mm for working in confined spaces
  • Chrome plated and corrosion protected
  • Non-slip grip thanks to bi-material handle

Cecha szcz.:

  • Weight in grams: 570