Precision balance PLS 6200-2A, Weighing range 6200 g, Readout 0,01 g

Nr art.: PLS 6200-2A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt szalki okrągłe
Średnica szalki 160 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
Materiał obudowy listwy tworzywo sztuczne
Czytelność 0,01 g
Wysokość cyfr 15 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Rodzaj produktu Waga precyzyjna
Jednostka Zakres ważenia Gramm
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. 15 °C
Temperatura pracy maks. 35 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PLS 6200-2A
EAN / GTIN 4045761243330
Numer producenta PLS 6200-2A
Numer L L40250 823
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Convenient recipe-weighing: with the recipe database, in which up to 99 recipes can be stored, each with up to 20 recipe ingredients with name and target value
  • Rapid and efficient operation thanks to the graphics display
  • Simple, clear user interface on the display in the following languages: German, English, French, Italian, Spanish, Portuguese
  • Dosage aid: High stability mode and other filter settings can be selected
  • Internal memory for complete recipes with name and target value of the recipe ingredients. User guidance through display
  • Protective working cover included with delivery

Cecha szcz.:

  • Backlit LCD Graphic graphic display, digit height 15 mm
  • Dimensions weighing surface, stainless steel, ⌀ 160 mm
  • Weighing principle: Force compensation Force compensation
  • Permissible ambient temperature 15 °C/35 °C