3/4″ Aluminium impact wrench

Nr art.: NK.1000F2
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
Oznaczenie producenta Twin Hammer
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor czarny; srebrna
Z funkcją udaru tak
Rozmiar 3/4
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Długość całkowita 222 mm
Wysokość całkowita 233 mm
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja
Masa całkowita 5,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu NK.1000F2
EAN / GTIN 3148519189971
Numer producenta NK.1000F2
Numer L L60130 5985
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Housing: aluminium
  • Stroke system: Twin Hammer
  • Maximum torque: 2400 Nm
  • Stepless pressure switch
  • Power control via handle using rotary wheel

Cecha szcz.:

  • H [mm]: 233
  • L [mm]: 222
  • L1 [mm]: 93
  • [kg]: 5,600