ADJUSTING SCREW VS.ABS25.M5X8 .SW=2,0

Nr art.: N00 71900
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kształt łba śruby Śruba bez łba
Długość nominalna L 8 mm
Rozmiar gwintu d1 M5
Długość gwintu b 8 mm
Wersja Z płaską końcówką
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozmiar klucza s 2 mm
Skok gwintu 0,8 mm
Powierzchnia gładkie
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkręt bez łba
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Norma DIN EN ISO 4026
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu N00 71900
EAN / GTIN 4047109024076
Numer producenta 8495022500
Numer L L20010 4068
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET VS.ABS25.M5X8 .SW=2,0 ADJUSTING SCREW

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 950 22500