{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | VS.ABS 32 M12X1X17 SW3,0 VERSTELLSCHRAUBE | |
| Kształt łba śruby | Śruba bez łba | |
| Długość nominalna L | 17 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M12×1 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | stempel sześciokątny | |
| Jednostka rozwartości klucza | wymiar metryczny | |
| Skok gwintu | 1 mm | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wkręt bez łba | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint precyzyjny ISO | |
| Klasa wytrzymałości | 12.9 |
| Numer artykułu | N00 71300 | |
| EAN / GTIN | 4047109023826 | |
| Numer producenta | 8495021000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |