THREADED PLUG KVS.M5x5

Nr art.: N00 70140
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta KOMET® KVS.M5x5 GEWINDESTIFT
Kształt łba śruby Śruba bez łba
Długość nominalna L 5 mm
Rozmiar gwintu d1 M5
Profil czopu lub gniazda wejściowego Nieokreślony profil gniazda wejściowego
Skok gwintu 0,8 mm
Powierzchnia czarny
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkręt bez łba
Rodzaj gwintu M
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 12.9

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu N00 70140
EAN / GTIN 4047109023352
Numer producenta 6295048300
Numer L L20010 1139
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET® KVS.M5x5 THREADED PLUG

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 950 48300