• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

1/2″ socket set, 23 pieces, foam module

Nr art.: MODM.SL161-36
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
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Kolor czerwony; czarny; srebrna
Liczba narzędzi 23
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rodzaj produktu przegub Cardana; Klucz nasadowy; Klucz nasadowy; Przedłużka
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Długość całkowita 130 mm; 250 mm
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu MODM.SL161-36
EAN / GTIN 3662424066788
Numer producenta MODM.SL161-36
Numer L L60130 10451
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Module - Sockets 1/2″, 23-pcs.

Cecha szcz.:

  • Weight: 3.13kg

W dostawie:

  • 19 Socket spanners S.H 8 to 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32mm
  • 1 dustproof reversible ratchet SL.161
  • 2 extensions 130 and 250mm
  • 1 universal universal joint
  • insert: PM.MODS161-3