File and rasp wood handle, 28 mm

Nr art.: MAN.2
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
Rodzaj produktu Engineer's file

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu MAN.2
EAN / GTIN 3148516291103
Numer producenta MAN.2
Numer L L60130 6522
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Glazed wood handles with nickel-plated steel ring
  • Supplied individually

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 28
  • L [m]: 110
  • L [mm]: 110
  • [g]: 40