Cartridge FZ.FDE.G.16.59

Nr art.: M30 00081
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Kometric®
Oznaczenie producenta FZ.FDE.G.16.59
Średnica korpusu D1 16 mm
Długość całkowita L 48 mm
Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone
Wykonanie narzędzia stal lita
Proces obróbki Wcinanie (ESE)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu M30 00081
EAN / GTIN 4047109081918
Numer producenta 6284705900
Numer L L20010 2013
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET Kometric® FZ.FDE.G.16.59 Cartridge

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 847 05900