{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | MicroKom® M03 Speed | |
| Oznaczenie producenta | MK.M03S.FVK.49-63.ABS40 | |
| Złącze po stronie maszyny | ABS | |
| Min. średnica skrawania Dmin | 49 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dmax | 63 mm | |
| Rodzaj produktu | Głowica wrzecionowa | |
| Wykonanie narzędzia | Metal lekki | |
| Możliwość regulacji | regulacja promieniowa |
| Numer artykułu | M03 01535 | |
| EAN / GTIN | 4047109027770 | |
| Numer producenta | 6281506388 | |
| Numer L | L20010 1294 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |