Die-cast zinc screw clamp LM 300/80

Nr art.: LM30/8
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
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku ściski
Zasięg maks. 80 mm
Maks. siła mocowania 1 500 N
Rozstaw maks. 300 mm
Materiał ramion napinających Stal spiekana
Grubość szyny ślizgowej 5 mm
Szerokość szyny ślizgowej 20 mm
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do drewno
Z płytą dociskową tak
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu LM30/8
EAN / GTIN 4008158005966
Numer producenta LM30/8
Numer L L80030 158
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Clamping force up to 1,500 N
  • Clamping arms manufactured in toughened die cast zinc black powder coated to prevent chemical corrosion
  • Comes with protective cap
  • Small and easy to handle
  • Light weight

Cecha szcz.:

  • Overhead: 80 mm
  • Material / surface:
    • Upper and lower parts made of die-cast zinc, powder-coated
    • Full-profile rail made of steel, cold-drawn, galvanized
    • Spindle with trapezoidal thread made of rolled steel, galvanized
    • Wooden handle, water-based lacquer
    • Pressure plate made of steel, cold pressed, galvanized
    • Plastic protective caps
  • Rail: 20x5 mm
  • Wingspan: 300 mm

Zastosowanie:

  • Interior fittings
  • DIY
  • Furniture and joinery works
  • Kitchen construction and shop fitting
  • Rapid, gentle clamping

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.
  • Care instructions:
    • Regular maintenance is necessary - only then can a secure hold be guaranteed (no slipping of the sliding bracket)
    • Clean the rails with solvent
    • Always keep the rail free of grease, oil or dried glue, waxes and silicone-based release agents
    • Clean the fluting on the rails with a steel brush
    • Clean and oil the spindle regularly
    • Clean and oil the pressure plate regularly