SEALING RING DS.E9.H-PU.ABS25

Nr art.: L01 02011
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria KOMET ABS
Oznaczenie producenta DS.E9.H-PU.ABS25
Wysokość L 3,5 mm
Średnica mocowania d 9 mm
Średnica zewnętrzna D 25 mm
Rodzaj produktu podkładka uszczelniająca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L01 02011
EAN / GTIN 4047109019775
Numer producenta 8495030400
Numer L L20010 5167
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET ABS® DS.E9.H-PU.ABS25 SEALING RING

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 950 30400