Box wrenches for spark plugs, 22 x 160 mm

Nr art.: L.16AM
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
Właściwości uchwytu Z nasadką do podbijania.
Rodzaj uchwytu Uchwyt teowy
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 22 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 160 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L.16AM
EAN / GTIN 3148510312071
Numer producenta L.16AM
Numer L L60130 4917
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • With retention device for the spark plug
  • Removable cross-handle allows re-tightening at a 90° angle
  • Facility for storing the cross-handle in the spanner body

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 22.0
  • W [mm]: 160
  • [g]: 235