Single base unit, 8 drawers, 569 x 421 mm, black

Nr art.: JLS3-MBS8TBS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Część opisana Cały artykuł; Obudowy
Powłoka Lakierowane proszkowo
Oznaczenie producenta JLS3
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare; czerwony; czarny
Szerokość całkowita Bg 722 mm
Głębokość całkowita Tg 701 mm
Wys. całkowita Hg 840 mm
Szerokość korpusu Br 722 mm
Głębokość korpusu Ti 701 mm
Wysokość korpusu Ho 840 mm
Z szufladami tak
Liczba szuflad 8 szt.
Wysokość frontu HfS 130 mm; 60 mm
Szerokość użytkowa szuflad BnS 569 mm
Głębokość użytkowa szuflad TnS 421 mm
Wysokość użyteczna szuflad HnS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Przygotowanie do kłódki nie
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Masa 83,5 kg
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-MBS8TBS
EAN / GTIN 3662424109249
Numer producenta JLS3-MBS8TBS
Numer L L60130 11629
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Useful drawer dimensions: L. 569 x D. 421 x H. 60/130/270 mm
  • Central locking, with joint lock. Replaceable lock
  • Equipped with 4 pivoting latches for perfect finish
  • Overall dimensions: L. 722 x D. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm with raised plinth JLS3-BASEMBS)

Cecha szcz.:

  • 6 drawers: height 60mm = 18 modules
  • 2 drawers: height 130mm = 6 modules
  • Weight: 83.5kg

W dostawie:

  • Supplied with 6 dividers for drawers with a height of 60 mm and 2 dividers for drawers with a height of 130 mm