Single base unit, 6 drawers, 569 x 421 mm, black

Nr art.: JLS3-MBS6TBS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Część opisana Cały artykuł
Materiał Z blachy stalowej
Kolor czarny
Z szufladami tak
Liczba szuflad 6 szt.
Szuflady o wysokości frontu 130 mm; 270 mm; 60 mm
Wysokość użyteczna szuflad HnS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Wyposażenie wnętrza szuflady Ze ściankami działowymi
Szufladę można zamykać oddzielnie nie
Wentylacja szafki nie
Liczba kół/rolek 4 szt.
Rodzaj produktu Kontenery na rolkach
Pozycja montażowa Bez mocowania
Masa 75,5 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Konfiguracja z przegródkami i pojemnikami
Szerokość całkowita Bg 722 mm
Głębokość całkowita Tg 701 mm
Wys. całkowita Hg 840 mm
Szerokość korpusu Br 722 mm
Głębokość korpusu Ti 701 mm
Wysokość korpusu Ho 840 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-MBS6TBS
EAN / GTIN 3662424109201
Numer producenta JLS3-MBS6TBS
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Useful drawer dimensions: L. 569 x D. 421 x H. 60/130/270 mm
  • Central locking, with joint lock. Replaceable lock
  • Equipped with 4 pivoting latches for perfect finish
  • Overall dimensions: L. 722 x D. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm with raised plinth JLS3-BASEMBS)

Cecha szcz.:

  • 4 drawers: height 60mm = 12 modules
  • 1 drawer: height 130mm = 3 modules
  • 1 drawer: height 270mm
  • Weight: 75.5kg

W dostawie:

  • Supplied with 6 dividers for drawers with a height of 60 mm and 2 dividers for drawers with a height of 130 mm