3/8″ long socket 6-points, 13 mm

Nr art.: J.13HLA
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wersja proste
Długość grotu 55 mm
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 13 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 18 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 55 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu J.13HLA
EAN / GTIN 3148510273938
Numer producenta J.13HLA
Numer L L60130 1992
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • OGV® profile: more power and safety, gentle on nuts
  • Long sockets for hard-to-reach, low-lying places or long threads
  • bright chrome-plated

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 13
  • d [mm]: 17.0
  • d1 [mm]: 18.0
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 12.0
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 54