Crane balance HFM 10T1, Weighing range 10000 kg, Readout 1000 g

Nr art.: HFM 10T1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny nie
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Czas pracy 50 h
Czas ładowania na akumulator 14 h
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Oznaczenie producenta HFM
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie z baterii
Wysokość obudowy 230 mm
Szerokość obudowy 300 mm
Głębokość obudowy 190 mm
Długość całkowita 840 mm
Materiał obudowy drewno
Obciążenie haki
W komplecie panel wskazań nie
Min. zakres ważenia 0 kg
Czytelność 1 kg
Wysokość cyfr 30 mm
Przycisk do zatrzymywania wyniku tak
Wskazania z podświetleniem tła tak
Rodzaj produktu Waga zawieszana / dźwigowa
Jednostka Zakres ważenia kilogram
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. 0 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C
Masa 37 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu HFM 10T1
EAN / GTIN 4045761111684
Numer producenta HFM 10T1
Numer L L40250 1466
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • With the TÜV certification mark, the scales meet the requirements of the standard EN 13155 (Non-fixed load lifting attachments/Breakage resistance) and EN 61010-1 (Electrical safety)
  • Professional device for robust applications in production, quality control, logistics etc. Because of its stable construction and robust design, it is ideal for continuous use in industrial environment
  • High mobility: thanks to rechargeable battery operation, compact, lightweight construction, it is suitable for the use in several locations (production, warehouse, dispatch department etc.)
  • Adaptation to unstable environmental conditions by changing the readability
  • Hold function: When the weighing value remains unchanged the weight indicated on the display is automatically “frozen” until the Hold key is pressed
  • Tare: Resets the display to „0“ when there is a load on the scale. Now removed or added loads are directly displayed
  • Hook with safety catch, revolving
  • Radio remote control standard. Range up to 20 m. All functions can be selected (excl. ON/OFF). W×D×H 48×10×95 mm. Batteries included, 2×1.5 V AAA

Cecha szcz.:

  • Superior display size: digit height 30 mm, bright backlight for easy reading of weighing results, even in poor lighting conditions
  • Internal rechargeable battery pack, as standard, operating time up to 50 h without back light, charging time approx. 14 h
  • Precision: 0,2% of [Max]
  • Permissible ambient temperature 0 °C / 40 °C