• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że w czwartek 29 maja 2025 nie będą realizowane wysyłki towaru z magazynu w Niemczech.

Opakowanie ekonomiczne, gwintownik maszynowy, M: M3

Nr art.: GG5451 M3
Kopiuj
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka (PLN 50,57 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
1 152 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M3
powłoka waporyzowane
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
Norma DIN 371
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2 6H
Kształt nakroju C
Kąt linii śrubowej 40 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2×D przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania prawo
skok gwintu 0,5 mm
długość całkowita L 56 mm
⌀ chwytu Ds 3,5 mm
Chwyt kwadratowy □ 2,7 mm
⌀ otworu rdzenia 2,5 mm
⌀ gwintu 3 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny niebieskie
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 6 mm
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5451 M3
Kopiuj
EAN / GTIN 4067263135272
Kopiuj
Numer producenta GG5451 M3
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
13
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
15
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
15
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
15
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
6
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
13
olej
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Jak nr 135450.
Bardzo stabilny kształt.
HSS-E

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript