Opakowanie ekonomiczne, płytka do przecinania, neutralna, 30 sztuk, HB9140

Nr art.: GG2719 6
Ustaw cenę 30 Sztuka (PLN 53,48 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB9140
liczba sztuk 30
Zastosowanie główne M
Szerokość skrawania W 6 mm
Zawartość 273505 6
Materiał ostrza HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2719 6
EAN / GTIN 4069515080743
Numer producenta GG2719 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
110
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro