CARBIDE BORING BAR KA-HM.17-22 .140.16

Nr art.: G10 12070
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
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
średnica trzonka Ds 17 mm
Min. średnica otworu D1 16 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Z amortyzacją drgań tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KA-HM.17-22 .140.16; KOMET® KA-HM.17-22 .140.16 HM-AUSDREHSCHAFT
Kształt chwytu okrągłe
Kształt główki czworokątne
Długość bijaka L1 22 mm
Długość korpusu 140 mm
Kształt uchwytu Prosty (G)
Proces obróbki toczenie wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu G10 12070
EAN / GTIN 4047109015258
Numer producenta 6285301700
Numer L L20010 2024
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET® KA-HM.17-22 .140.16 CARBIDE BORING BAR

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 853 01700