Elec. force gauge (internal) FL 200, Max N 250 N, Readout 0,1 N

Nr art.: FL 200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Czas pracy 10 h
Czas ładowania na akumulator 8 h
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Gwint przyłącza M6
Wskazanie cyfrowy
Dokładność 0,2 %
Zabezpieczenie przed przeciążeniem 120 %
Rozdzielczość 0,1 N
Jednostka skali N
Maks. wartość zmierzona 0,25 kN
Materiał obudowy metal
Częstotliwość taktowania 25 Hz
Rodzaj produktu dynamometry
Szerokość 175 mm
Wysokość 30 mm
Masa całkowita 0,55 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FL 200
EAN / GTIN 4045761138889
Numer producenta FL 200
Numer L L40250 2019
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Turnable display with backlight
  • Peak hold function to capture the peak value or Track function for continuous display of measurement
  • Robust metal housing for permanent use under harsh environmental conditions
  • Capacity display: A bargraph display lights up to show how much of the weighing range is still available
  • Measuring with tolerance range (limit-setting function): Upper and lower limit adjustable, in pull and push direction. The process is supported by an audible and visual signal
  • Internal memory
  • Continuous analogue output: Linear voltage signal in dependence to the load (-2 to +2V)
  • Delivered in a robust carrying case
  • Data interface RS-232 standard
  • USB interface, standard

Cecha szcz.:

  • Transfer rate to PC: approx. 25 measured values per second
  • Measuring precision: 0,2% of [Max]
  • Overload protection: 120% of [Max]
  • Overall dimensions W×D×H 175×75×30 mm
  • Thread: M6
  • Internal rechargeable battery pack, operating time up to 10 h without backlight, charging time approx. 8 h