{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Czas pracy | 10 h | |
| Czas ładowania na akumulator | 8 h | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Gwint przyłącza | M6 | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Dokładność | 0,2 % | |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | 120 % | |
| Rozdzielczość | 0,005 N | |
| Jednostka skali | N | |
| Maks. wartość zmierzona | 0,01 kN | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Częstotliwość taktowania | 25 Hz | |
| Rodzaj produktu | dynamometry | |
| Długość | 175 mm | |
| Szerokość | 75 mm | |
| Wysokość | 30 mm | |
| Masa całkowita | 0,55 kg |
| Numer artykułu | FL 10 | |
| EAN / GTIN | 4045761138841 | |
| Numer producenta | FL 10 | |
| Numer L | L40250 935 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |