• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Bench scale FKB 36K0.1, Weighing range 36 kg, Readout 0,1 g

Nr art.: FKB 36K0.1
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
Napięcie znamionowe 1,5 V
Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Czas pracy 20 h
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wys. całkowita 120 mm
Szerokość całkowita 350 mm
Głębokość całkowita 390 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 340 mm
Głębokość szalki 240 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
Materiał obudowy listwy tworzywo sztuczne
Maksymalny zakres ważenia (kilogramy) 36 kg
Wysokość cyfr 25 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Złącze Bluetooth; RS 232 C; USB; Wi-Fi
Rodzaj produktu Waga stołowa
Jednostka zakresu ważenia kilogram
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C
Masa 7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FKB 36K0.1
EAN / GTIN 4045761357549
Numer producenta FKB 36K0.1
Numer L L40250 864
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Thanks to the high resolution of up to 360.000 points it is ideal for high-precision weighing in the industrial field
  • Robust plastic die-cast housing: maintains the stability, protects the weighing technology elements and is robust enough to cope with everyday use
  • Particularly practical: thanks to the large weighing ranges and compact dimensions, you can accurately weigh heavy loads in the most restricted of spaces. Useful for determining very small weight differences, such as, for example, gas wastage, abrasion of mechanical parts, rock samples, minerals, druses, silver etc
  • Industry 4.0: The integrated KERN Universal Port (KUP) allows the connection of external KUP interface adapters such as RS-232, USB, Bluetooth®, WLAN, Analogue, Ethernet etc. The outstanding advantage here is that the KUP interface adapters are simply plugged in, i.e. retrofitting interfaces is conveniently possible without opening the scale housing or complicated installation. The interface adapters enable convenient transmission of weighing data to networks, PCs, smartphones, tablets, laptops, printers etc. In addition, control commands and data inputs can also be sent to the scale via the connected devices. Tip: with the KERN YKUP-13 extension box, up to three KUP interface adapters can be operated in parallel on the scale
  • KERN Communication Protocol (KCP): The KCP permits searching and remote control of the balance using external control devices or computers
  • PRE-TARE function for manual subtraction of a known container weight, useful for checking fill-levels
  • Freely programmable weighing unit, e.g. display direct in special units such as length of wire g/m, surface weight g/m², or else
  • Level indicator and levelling feet for precise levelling of the scale, fitted as standard
  • Protective working cover included with delivery

Cecha szcz.:

  • Large backlit LCD display, digit height 25 mm
  • Dimensions weighing surface, stainless steel, W×D 340×240 mm
  • Overall dimensions W×D×H, 350×390×120 mm
  • Optional battery operation, 4×1.5 V AA not included in scope of delivery, operating time up to 20 h
  • Net weight approx. 7 kg
  • Permissible ambient temperature -10 °C / 40 °C