Stolní váha Max 36 kg; d=0,0001 kg

Artiklové číslo: FKB 36K0.1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Jmenovité napětí 1,5 V
Počet obsažených baterií 4 ks
Doba provozu 20 h
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Celková výška 120 mm
Celková šířka 350 mm
Celková hloubka 390 mm
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 340 mm
Hloubka vážicí desky 240 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Materiál pouzdra plast
Maximální rozsah vážení (kilogramy) 36 kg
Výška číslic 25 mm
Displej s podsvětlením ano
Rozhraní Bluetooth; RS 232 C; USB; WiFi
Druh produktu Stolní váha
Jednotka rozsahu vážení kilogram
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Hmotnost 7 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FKB 36K0.1
EAN / GTIN 4045761357549
Číslo výrobce FKB 36K0.1
L-číslo L40250 864
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Díky vysokému rozlišení až 360 000 bodů ideální pro vysoce přesné vážení v průmyslovém prostředí
  • Robustní kryt z tlakově litého plastu: zajišťuje stabilní stojan, chrání vážicí techniku a je necitlivý na každodenní používání
  • Obzvláště praktické: díky velkému rozsahu vážení a kompaktním rozměrům lze vážit těžké náklady s vysokou přesností i ve stísněných prostorách. Užitečné pro zjišťování nejmenších rozdílů v hmotnosti, např. použitého plynu, otěru na mechanických dílech, vzorků hornin, minerálů, drúz, stříbra atd
  • Průmysl 4.0: Integrovaný univerzální port KERN (KUP) umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, jako jsou RS-232, USB, Bluetooth®, WLAN nebo Ethernet. Vynikající výhodou je, že adaptéry rozhraní KUP se zde jednoduše zapojují, tj. dodatečná instalace rozhraní je pohodlně možná bez otevírání krytu váhy nebo složité instalace. Adaptéry rozhraní umožňují pohodlný přenos váhových dat do sítí, PC, chytrých telefonů, tabletů, notebooků, tiskáren atd. Kromě toho lze do váhy prostřednictvím připojených zařízení posílat také řídicí příkazy a vstupní data. Tip: S rozšiřujícím boxem KERN YKUP-13 lze na váze paralelně provozovat až tři adaptéry rozhraní KUP
  • Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích řídicích zařízení nebo počítačů
  • Funkce PRE-TARE pro ruční předběžné vážení známé hmotnosti nádoby, užitečná pro kontrolu množství náplně
  • Volně programovatelná vážicí jednotka, např. zobrazení přímo v délce drátu g/m, hmotnost na jednotku plochy g/m² (papír, látka, plech atd.) atd
  • Bublinková vodováha a patní šrouby pro přesné vyrovnání váhy jsou součástí standardního vybavení
  • Ochranný kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený LCD displej, výška číslic 25 mm
  • Rozměry Vážicí plocha, nerezová ocel, š×h 340×240 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V, 350×390×120 mm
  • Možnost provozu na baterie, 4× 1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 20 h
  • Čistá hmotnost cca 7 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty -10 °C/40 °C