{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Czas pracy | 12 h | |
| Czas ładowania na akumulator | 4 h | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Złącze | Złącze RS232C | |
| Dokładność | 0,5 % | |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | 150 % | |
| Rozdzielczość | 10 N | |
| Pamięć wartości pomiarów | 10 | |
| Jednostka skali | N | |
| Testy siły | Siła pociągowa | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Częstotliwość pomiaru wewnątrz | 2 000 Hz | |
| Rodzaj produktu | dynamometry | |
| Maks. nacisk pomiarowy | 50 000 N | |
| Szerokość | 230 mm | |
| Wysokość | 36 mm | |
| Masa całkowita | 0,65 kg |
| Numer artykułu | FH 50K | |
| EAN / GTIN | 4045761140646 | |
| Numer producenta | FH 50K | |
| Numer L | L40250 2629 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |