Medium plastic tray d 230 mm for shelf 5003/1B, l 115 x h 75 mm

Nr art.: F50030002Q
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
Color RAL RAL 3020
Color, rojo Czerwony sygnalizacyjny
Oznaczenie producenta Aufbewahrungsbox Kunststoff medium
Kolor czerwony
Material Polipropylen (PP)
Do układania w stosy tak
Tipo de producto Pojemniki magazynowe otwarte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu F50030002Q
EAN / GTIN 3662424106651
Numer producenta F50030002Q
Numer L L60130 10775
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Descripción:

  • Matriz: El sistema de almacenamiento modular para todas las furgonetas comunes
  • Se puede montar individualmente a partir de estanterías, módulos y accesorios
  • Sistema compuesto por: 8 estanterías básicas, colocables sobre neumáticos, 29 opciones de módulos en 3 longitudes y 2 alturas, 28 opciones de estanterías en 3 profundidades, así como una amplia gama de cajas de almacenamiento y accesorios
  • Para una mayor productividad gracias al almacenamiento adecuado de todas las piezas
  • Fácil montaje a través del configurador de matrices
  • Simple instalación
  • Sin riesgo de lesiones debido a las piezas individuales que vuelan

Característica:

  • Peso en kilogramos: 0,18