{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare; czerwony | |
| Z szufladami | tak | |
| Liczba szuflad | 3 szt. | |
| Rodzaj produktu | Szafa podstawowa | |
| Masa | 16 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Element wbudowany, z regulacją | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość całkowita Bg | 450 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 275 mm | |
| Wys. całkowita Hg | 350 mm |
| Numer artykułu | F50000042 | |
| EAN / GTIN | 3662424108013 | |
| Numer producenta | F50000042 | |
| Numer L | L60130 106176 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |