{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | WPS.48,00.HB.180°.WO.X-10.IK | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Min. średnica skrawania | 48 mm | |
| Średnica początkowa | 10 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 1 | |
| Kątownik, 1. stopień | 180 stopni | |
| Czopy prowadzące | Bez czopu prowadzącego | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | wersja neutralna | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn; Pogłębianie płaskie | |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz do obróbki nadlewów |
| Numer artykułu | F10 11130 | |
| EAN / GTIN | 4047109013209 | |
| Numer producenta | 3019804800 | |
| Numer L | L20300 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |