COUNTERSINK WITH INSERTS WPS.40,00.HB.180°.WO.X-08.IK

Nr art.: F10 11120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta KOMET WPS.40,00.HB.180°.WO.X-08.IK WENDEPLATTENSENKER; WPS.40,00.HB.180°.WO.X-08.IK
Min. średnica skrawania Dc 40 mm
Całkowita liczba ostrzy 1
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Pogłębianie płaskie
Rodzaj produktu Pogłębiacz do obróbki nadlewów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu F10 11120
EAN / GTIN 4047109013193
Numer producenta 3019804000
Numer L L20300 3
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET WPS.40,00.HB.180°.WO.X-08.IK COUNTERSINK WITH INSERTS

Wskazówka:

Ceratizit item number: 3019804000