{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | WPS.20,00.HB.60°.-09 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Min. średnica skrawania | 20 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 1 | |
| Kątownik, 1. stopień | 60 stopni | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Pogłębianie płaskie | |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz do obróbki nadlewów |
| Numer artykułu | F10 00370 | |
| EAN / GTIN | 4047109013056 | |
| Numer producenta | 3019720000 | |
| Numer L | L20300 7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |