Standard bits series 1 for TORX® screws T15

Nr art.: EX.115
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
Rodzaj produktu Bit tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu EX.115
EAN / GTIN 3148510258058
Numer producenta EX.115
Numer L L60130 2159
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Compliant with TORX® specifications
  • For manual screwing

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 3.26
  • L [mm]: 25
  • Torx [no.]: T15
  • [g]: 5