Infrared thermometer

Nr art.: DX.T100PB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu DX.T100PB
EAN / GTIN 3148519066111
Numer producenta DX.T100PB
Numer L L60130 10585
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Infrared thermometer with laser sighting
  • Plug-in connector for measurements with ″K″ thermocouples
  • Emittance adjustable
  • Infrared measuring range: -60°C to +600°C
  • A/O ratio: 11/1
  • Mode: difference, minimum, maximum, average, alarm

Cecha szcz.:

  • Weight in grams: 328