• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Self-tightening clamp plier, long-reach model with lock and pivoting jaws

Nr art.: DM.27
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
Rodzaj produktu Forceps

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu DM.27
EAN / GTIN 3148510199764
Numer producenta DM.27
Numer L L60130 1788
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For removing the clamps on the cooling, heating and carburettor hoses or on the windscreen washer system hoses.

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 15..56
  • Dimensions [mm]: 275 x 60 x 25
  • [g]: 395