• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Self-tightening clamp plier, slip-joint model

Nr art.: DM.25
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
Rodzaj produktu Forceps

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu DM.25
EAN / GTIN 3148510199344
Numer producenta DM.25
Numer L L60130 1787
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For removing the clamps on the cooling, heating and carburettor hoses or on the windscreen washer system hoses.

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 12..60
  • Dimensions [mm]: 275 x 55 x 20
  • [g]: 400