Workstation for U.89 spring compressor

Nr art.: DLS.400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor żółty; szare; srebrna
Szerokość 590 mm
Głębokość 590 mm
Wysokość 1 430 mm
Materiał metal
Z powierzchnią roboczą nie
Właściwości uchwyt; Wstępnie nawiercone otwory
Rodzaj produktu Stanowisko do pracy z materiałami niebezpiecznymi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu DLS.400
EAN / GTIN 3148518433075
Numer producenta DLS.400
Numer L L60130 7337
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Can take spring compressors U.89M2, U.89H2
  • Takes up to 6 sets of shells
  • Takes impact wrenches
  • Takes XL module D.83 C
  • Fixture for assignment table
  • Hook for fastening a torque wrench
  • Small footprint: 590 x 590 mm
  • Height closed: 1430 mm (max: 1726 mm)
  • Supplied with operating instructions and assignment table to vehicles