Industrial and professional shears D860-250

Nr art.: D860-250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor czarny
Rodzaj produktu Nożyczki uniwersalne
Długość skrawania 90 mm
Do grubości Blacha
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia niklowany
Długość całkowita 250 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu D860-250
EAN / GTIN 4010220024560
Numer producenta D860-250
Numer L L80050 26
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Robust design
  • Black handle
  • Oblong and round handle loops

Cecha szcz.:

  • Overall length: 10″
  • Overall length: 250 mm
  • Material / surface:
    • Shearing parts made of forged steel, nickel-plated
    • Fasteners made of steel, nickel-plated
  • Cutting length: 3 1/2″
  • Cutting length: 90 mm

Zastosowanie:

  • DIY
  • Household
  • Now cut like professionals even at home

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Manual sheet metal snips may only be used to cut thin sheets of soft metals or steel. They are not suitable for cutting through round or rectangular section metal shapes such as wires.
    • Cutting tools may only be used manually without using any auxiliary tools.
    • Always wear safety goggles and gloves when working. Cut parts can injure workers and bystanders.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Disconnect the connection to the power supply when carrying out work on electrical equipment. Otherwise, you may get an electric shock.
    • Always cut away from the head when using snips and knives.
    • Always store cutting tools with the cutting edges closed and in a location where they are clearly visible. The handle must be pointing towards you.
    • Store cutting tools separately. This saves the cutting edges and your fingers.
    • Sharpen cutting tools regularly. Blunt tools increase the risk of injury and require more force for the same cutting performance.
  • Care instructions:
    • Clean the rails with solvent
    • Regularly oil the screw connections on the inside of the blade