• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Nożyce robocze D860-200

Nr art.: D860-200

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Nożyczki uniwersalne
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita 200 mm
Do grubości Blacha
Powierzchnia niklowany
Długość skrawania 80 mm
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu D860-200
EAN / GTIN 4010220024553
Numer producenta D860-200
Numer L L80080 52
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Solidne wykonanie
  • Uchwyty lakierowane na czarno
  • Długie i okrągłe oczko uchwytu

Cecha szcz.:

  • długość całkowita: 200 mm
  • długość całkowita: 8″
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Części nożyc wykonane ze stali kutej, niklowane
    • Elementy łączące ze stali, niklowane
  • długość cięcia: 3 1/3 ″
  • długość cięcia: 80 mm

Zastosowanie:

  • Zrób to sam
  • Budżet
  • Cięcie w domu jak profesjonaliści

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Nożyce ręczne do blachy można stosować wyłącznie do cięcia cienkich blach z miękkich metali lub stali. Nie nadają się do przecinania okrągłych i kwadratowych elementów metalowych, takich jak np. drut.
    • Narzędzia tnące można używać wyłącznie ręcznie, bez dodatkowych przyrządów.
    • Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i rękawice; odłamane części mogą spowodować obrażenia u pracowników i osób postronnych.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Przed rozpoczęciem prac przy instalacjach elektrycznych należy odłączyć je od źródła zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
    • Należy zawsze kierować ostrza nożyczek i noży w stronę przeciwną do ciała.
    • Narzędzia tnące należy zawsze odkładać z zamkniętymi ostrzami w dobrze widocznym miejscu. Uchwyt wskazuje właśnie na Ciebie!
    • Narzędzia tnące należy przechowywać oddzielnie! Chroni ostrza i Twoje palce!
    • Narzędzia tnące należy regularnie ostrzyć, aby były ostre! W przypadku tępych narzędzi tnących ryzyko odniesienia obrażeń jest większe, a do osiągnięcia tej samej wydajności cięcia trzeba włożyć więcej siły.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Należy regularnie smarować połączenia śrubowe po wewnętrznej stronie ostrza olejem