{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | KM.KH.16.05.R.15,6.DO11; KOMETRIC | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Złącze krótkiej oprawki zaciskowej | |
| Średnica trzonka | 15,6 mm | |
| Długość chwytu | 50 mm | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Wysokość powierzchni mocowania | 25 mm | |
| Kształt główki | okrągłe | |
| Długość bijaka | 42 mm | |
| Średnica szyjki | 25 mm | |
| Długość korpusu | 50 mm | |
| Kąt przyłożenia | 15 stopni | |
| Kształt uchwytu | Prosty (G) | |
| Metoda obróbki: toczenie | toczenie zewnętrzne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita | 50 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy |
| Numer artykułu | D40 06240 | |
| EAN / GTIN | 4047109010741 | |
| Numer producenta | 6283510305 | |
| Numer L | L20010 5143 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |