Individual hook for cylindrical tools, 25 to 32 mm

Nr art.: CKS.68A
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
Materiał Stal stopowa
Kolor srebrna
Z hakami/uchwytami tak
Rodzaj produktu Szafka podwieszana
Pozycja montażowa Bez mocowania
Masa 0,01 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu CKS.68A
EAN / GTIN 3148513415090
Numer producenta CKS.68A
Numer L L60130 2520
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Single hook for cylindrical tools

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32
  • L3 [mm]: PZ.0
  • dimensions [mm]: Ø 25 to 32
  • [kg]: 0.010