Cantilever PRO toolbox model 20″

Nr art.: BP.P20APB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czerwony; Czarny
Liczba zamknięć 2
Rodzaj produktu Skrzynki na narzędzia
Szerokość zewnętrzna 502 mm
Wysokość zewnętrzna 273 mm
Głębokość zewnętrzna 268 mm
Masa 2,32 kg
Materiał aluminium; z tworzywa sztucznego
Właściwości wodoszczelna
Wyposażenie Półki; Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Zacisk
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BP.P20APB
EAN / GTIN 3662424149887
Numer producenta BP.P20APB
Numer L L60130 10757
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Very robust and durable
  • Aluminium carrying handle
  • Rust-resistant metal locks
  • Waterproof to IP 54
  • Large, spacious storage compartment
  • Auto-opening tray with removable boxes
  • Auto-opening and closing of compartments
  • Small parts (screws, nuts) do not get mixed up when carried

Cecha szcz.:

  • T[MM]: 268
  • H[MM]: 273
  • L[MM]: 502
  • [KG]: 2,320