Floor scale BIC 1T-4, Weighing range 600 kg; 1500 kg, Readout 200 g; 500 g

Nr art.: BIC 1T-4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Czas pracy 60 h
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Stopień ochrony IP IP67
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wys. całkowita 108 mm
Szerokość całkowita 1 200 mm
Głębokość całkowita 1 500 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 1 200 mm
Głębokość szalki 1 500 mm
Materiał szalki drewno
W komplecie panel wskazań zak
Wysokość wyświetlacza 51 mm
Szerokość wyświetlacza 235 mm
Głębokość wyświetlacza 114 mm
Czytelność 0,2 kg; 0,5 kg
Wysokość cyfr 25 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Waga platformowa
Jednostka Zakres ważenia kilogram
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BIC 1T-4
EAN / GTIN 4045761193178
Numer producenta BIC 1T-4
Numer L L40250 1844
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Weighing bridge out of anti-slip corrugated steel, 4 load cells, alloy steel, silicone-coated, IP67
  • Welded platform with screw holes to lift the scale for easy cleaning
  • Easy levelling of the weighing bridge as well as access to the junction box from above
  • Simple and convenient 4-key operation
  • Wall mount for display device, standard
  • A clever plug-in connector means that you can easily separate the display device and the platform, e.g. for installing the balance in a packing and dispatch bench, pit frame etc. at a later date

Cecha szcz.:

  • Large LCD display, digit height 25 mm
  • Weighing plate dimensions W×D×H 1200×1500×108 mm
  • Dimensions of display device W×D×H 235×114×51 mm
  • Optional battery operation, 4×1.5 V AA not included in scope of delivery, operating time up to 60 h
  • Cable length of display device approx. 5 m
  • Permissible ambient temperature -10 °C / 40 °C