{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Część opisana | Powierzchnia podstawy | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Konstrukcja z rur stalowych | tak | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski stalowy | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne; Z blachy stalowej | |
| Kolor | niebieskie | |
| Liczba kół/rolek | 2 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 260 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 85 mm; 56 mm | |
| Materiał koła/rolki | ogumienie pełne | |
| Materiał felgi | listwy tworzywo sztuczne | |
| Rodzaj produktu | Wózek transportowy taczkowy | |
| Nośność | 300 kg | |
| Długość płyty | 300 mm | |
| Szerokość płyty | 480 mm | |
| Szerokość | 580 mm | |
| Wysokość | 1 300 mm | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | B1331V | |
| EAN / GTIN | 4017976313313 | |
| Numer producenta | B1331V | |
| Numer L | L90080 981 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |