• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.

Tubular steel truck

Nr art.: B1330P
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Część opisana Powierzchnia podstawy; Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo; Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Część opisana Gestell; Standfläche; Gestell; Standfläche
Materiał Z blachy stalowej; Z blachy stalowej
Kolor niebieskie
Liczba kół/rolek 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 260 mm
Szerokość koła/rolki 85 mm
Materiał koła/rolki Poliuretan (PU)
Materiał felgi listwy tworzywo sztuczne
Rodzaj produktu Wózek transportowy taczkowy
Nośność 300 kg
Długość płyty 250 mm
Szerokość płyty 320 mm
Szerokość 580 mm
Wysokość 1 300 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu B1330P
EAN / GTIN 4017976131207
Numer producenta B1330P
Numer L L90070 316
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

disassembled

Opis:

Handy tubular steel trucks with steel sheet blades, sturdy welded construction, blue RAL 5007. Safety grips. Steel sheet front shovel mountable, therefore exchangeable. Punctureproof PU-tyres on synthetic rims, hubs with roller bearings. Curved top bar and transversal struts. For safe transport of circular items such as rolls, cans, buckets etc. Flat packed delivery.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 300
  • Blade width (mm): 320
  • Blade depth (mm): 250
  • Total width (mm): 580
  • Total depth (mm): 623
  • Total height (mm): 1300
  • Tyres: Polyurethane material
  • Wheel size (mm): 260 x 85