• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Tubular steel truck

Nr art.: B1215V
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Sack truck

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu B1215V
EAN / GTIN 4017976012155
Numer producenta B1215V
Numer L L90080 1037
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

disassembled

Opis:

Handy tubular steel trucks with steel sheet blades, sturdy welded construction, blue RAL 5007. Safety grips. Steel sheet front shovel mountable, therefore exchangeable. Solid rubber tyres on synthetic rims, hubs with roller bearings. Flat packed delivery.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 350
  • Blade width (mm): 450
  • Blade depth (mm): 150
  • Total width (mm): 620
  • Total depth (mm): 565
  • Total height (mm): 1200
  • Tyres: Solid rubber
  • Wheel size (mm): 260 x 56