BORING BAR A06X SWXOR 02

Nr art.: B00 35300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy zak
Seria 353
Oznaczenie producenta KOMET® A06X SWXOR 02 BOHRSTANGE
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYLS6
Średnica trzonka DS 6 mm
Kształt chwytu okrągłe
Średnica trzonka Ds 6 mm
Kształt główki okrągłe
Długość bijaka L1 15 mm
Szerokość funkcjonalna L4 2,8 mm
Min. średnica otworu D1 5,6 mm
Długość krawędzi tnącej 2 mm
Maks. głębokość wcinania/głębokość użytkowa T 15 mm
Przesunięcie osi L3 2,8 mm
Kąt przyłożenia κ 92 stopni
Kąt pochylenia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego -10,25 stopni
Metoda obróbki: toczenie toczenie wewnętrzne
kod ISO uchwytu A06D SWUOR/L02
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 15 mm
Długość całkowita L 60 mm
Masa 30 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj produktu Wytaczaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu B00 35300
EAN / GTIN 4047109005396
Numer producenta 6282520600
Numer L L20010 4336
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET® A06X SWXOR 02 BORING BAR

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 825 20600