{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub TORX®-PLUS IPR z kołkiem zabezpieczającym | |
| Długość całkowita L | 184 mm | |
| Długość grotu l1 | 75 mm | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 109 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub TORX®-PLUS IPR z kołkiem zabezpieczającym | Z funkcją przytrzymywania śruby | |
| Średnica ostrza | 3 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | ATXRP10X75 | |
| EAN / GTIN | 3662424098154 | |
| Numer producenta | ATXRP10X75 | |
| Numer L | L60130 10335 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |