Screwdriver PROTWIST® for slotted head hexagonal blade, 4X100 mm

Nr art.: ATW4X100CK
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Oznaczenie producenta PROTWIST
Kolor czerwony; czarny
Wersja proste
Długość grotu 100 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 104 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 4 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka utwardzana
Średnica ostrza 25 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia chromowanie na matowo; hartowana
Długość całkowita L 209 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATW4X100CK
EAN / GTIN 3662424097034
Numer producenta ATW4X100CK
Numer L L60130 9653
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • PROT SD FLARED 4X100 SHOCK

Cecha szcz.:

  • A[MM]: 4,0
  • D[MM]: 25
  • D1xL1[MM]: 4,0x100
  • E[MM]: 0,8
  • L[MM]: 209
  • L2[MM]: 104
  • [G]: 57