Screwdriver PROTWIST® for Philips® round blade, 2X250 mm

Nr art.: ATP2X250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do śrub Phillips (PH)
Długość całkowita L 370 mm
Długość grotu l1 250 mm
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Oznaczenie producenta PROTWIST
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Odcień, Czarny Czarny sygnałowy
Kolor Żółty; Czarny
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Długość ramienia 120 mm
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Końcówka utwardzana
Średnica ostrza 6 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATP2X250
EAN / GTIN 3662424096686
Numer producenta ATP2X250
Numer L L60130 9902
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Heat treatment on the line: + 100% durability + 100% resistance.
  • Handle material: Soft Grip for greater comfort and chemical resistance.
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant.
  • Handle ergonomically optimised: 10% more torque.
  • Laser marking: For higher wear resistance.
  • Profiles CNC machined: better adaptation to the screw with better torque transmission and less wear.

Cecha szcz.:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6.0
  • L[mm]: 370
  • L1[mm]: 250
  • L2[mm]: 120
  • PHILIPPS [NO.]: PH2
  • [G]: 153