{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub Phillips (PH) | |
| Długość całkowita L | 245 mm | |
| Długość grotu l1 | 125 mm | |
| Materiał | stal stopowa | |
| Odcień, Szare | Srebrny szary | |
| Kolor | Żółty; Szare | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 120 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) | Końcówka utwardzana | |
| Średnica ostrza | 6 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | wersja polerowana | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | ATP2X125ST | |
| EAN / GTIN | 3662424096631 | |
| Numer producenta | ATP2X125ST | |
| Numer L | L60130 10051 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |